Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM MODUL Kreuzmontageplatte 2teilig, Zink, Schrauben, Distanz 0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM MODUL Kreuzmontageplatte 2teilig, Zink, Schrauben, Distanz 0 mm
Produktbild zu BLUM MODUL Kreuzmontageplatte 2teilig, Zink, Schrauben, Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM MODUL Kreuzmontageplatte 2teilig, Zink, Schrauben, Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM MODUL Kreuzmontageplatte 2teilig, Zink, Schrauben, Distanz 0 mm
LOGO zu BLUM MODUL Kreuzmontageplatte 2teilig, Zink, Schrauben, Distanz 0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103312365
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     05615173
EAN/GTIN:
     9002617070668
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
blum kreuzplatte
kreuzplatten
BLUM MODUL Kreuzmontageplatte 2teilig, Zink, Schrauben, Distanz 0 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreuzmontageplatte/ 2teilig
Distanz:
0 mm
Höhe:
9,2 mm
Material:
Zink
Montageart:
Spanplattenschrauben ø 3,5 mm
Type:
MODUL
Werksnummer:
195H7100
Höhenverstellung:
+/- 2 mm
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.