Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Systemschrauben, Distanz 0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Systemschrauben, Distanz 0 mm
Produktbild zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Systemschrauben, Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Systemschrauben, Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Systemschrauben, Distanz 0 mm
LOGO zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Systemschrauben, Distanz 0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103311468
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     01336643
EAN/GTIN:
     9002617296532
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Topfband
Topfscharnier
BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Systemschrauben, Distanz 0 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreuzmontageplatte/Langloch
Distanz:
0
Höhe:
8,5 mm
Material:
Stahl
Montageart:
vormontierte Systemschrauben ø 6 mm
Type:
CLIP
Werksnummer:
173L8300
Höhenverstellung:
+/- 3 mm
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband blum, topfband, Grundplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.