Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, INSERTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, INSERTA
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, INSERTA
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, INSERTA
Skizze zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, INSERTA
Skizze zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, INSERTA
Skizze zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, INSERTA
Artikel-Nr.:
     3145-103311290
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06874063
EAN/GTIN:
     9002617645569
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, INSERTA

  • passend für AVENTOS HF
  • Ganzmetallscharnier vernickelt
  • Öffnungswinkel 120°
  • Mit komfortablen Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Werkzeuglose Montage Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)


Hinweis:
3 Scharniere ab KB 1200mm bzw. ab 12kg Frontgewicht
4 Scharniere ab KB 1800mm bzw. ab 20kg Frontgewicht

Weitere Informationen:
Anschlagart:
Eckanschlag
Montageart:
INSERTA
Öffnungswinkel:
120 °
Type:
CLIP top
Werksnummer:
70T5590BTL
Ausführung:
ohne Feder
Kröpfung:
0 mm
Material:
Stahltopf
Verwendung:
Standardscharnier
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.