Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stil-Möbelband gerade, Zierkopf 19 rechts, 50x40 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stil-Möbelband gerade, Zierkopf 19 rechts, 50x40 mm, Messing poliert
Produktbild zu Stil-Möbelband gerade, Zierkopf 19 rechts, 50x40 mm, Messing poliert
Skizze zu Stil-Möbelband gerade, Zierkopf 19 rechts, 50x40 mm, Messing poliert
Skizze zu Stil-Möbelband gerade, Zierkopf 19 rechts, 50x40 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103310602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     85150160
EAN/GTIN:
     4063968032212
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Stil-Möbelband gerade, Zierkopf 19 rechts, 50x40 mm, Messing poliert

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade, Zierkopf 19
Bandbreite offen:
40 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Messing
Materialstärke:
1,7 mm
Richtung:
rechts
Rollen ø:
8 mm
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 9,50*
ab € 26,40*
€ 36,05*
Lager 3145
50
€ 5,90*
ab € 28,08*
€ 38,16*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.