Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelband gerade - Zylinderkopf links, 50x40 mm, Messing brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelband gerade - Zylinderkopf links, 50x40 mm, Messing brüniert
Produktbild zu Möbelband gerade - Zylinderkopf links, 50x40 mm, Messing brüniert
Skizze zu Möbelband gerade - Zylinderkopf links, 50x40 mm, Messing brüniert
Skizze zu Möbelband gerade - Zylinderkopf links, 50x40 mm, Messing brüniert
Artikel-Nr.:
     3145-103310525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86150670
EAN/GTIN:
     4063968025573
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Möbelband gerade - Zylinderkopf links, 50x40 mm, Messing brüniert

  • Mit Stahlstift und angefrästem Linsenkopf.


Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade, ohne Zwischenring
Bandbreite offen:
40 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Messing
Materialstärke:
1,7 mm
Richtung:
links
Rollen ø:
8 mm
Oberfläche:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reyher
000977000030016
ab € 0,0311*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.