Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelband gerade - Zylinderkopf links, 50x40 mm, Messing vernickelt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelband gerade - Zylinderkopf links, 50x40 mm, Messing vernickelt poliert
Produktbild zu Möbelband gerade - Zylinderkopf links, 50x40 mm, Messing vernickelt poliert
Skizze zu Möbelband gerade - Zylinderkopf links, 50x40 mm, Messing vernickelt poliert
Skizze zu Möbelband gerade - Zylinderkopf links, 50x40 mm, Messing vernickelt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103310520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86150470
EAN/GTIN:
     4063968025535
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Möbelband gerade - Zylinderkopf links, 50x40 mm, Messing vernickelt poliert

  • Mit Stahlstift und angefrästem Linsenkopf.


Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade, ohne Zwischenring
Bandbreite offen:
40 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Messing
Materialstärke:
1,7 mm
Richtung:
links
Rollen ø:
8 mm
Oberfläche:
vernickelt poliert
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7960
ab € 0,1858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.