Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelband gerade - Zylinderkopf rechts, 50x40 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelband gerade - Zylinderkopf rechts, 50x40 mm, Messing poliert
Produktbild zu Möbelband gerade - Zylinderkopf rechts, 50x40 mm, Messing poliert
Skizze zu Möbelband gerade - Zylinderkopf rechts, 50x40 mm, Messing poliert
Skizze zu Möbelband gerade - Zylinderkopf rechts, 50x40 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103310506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86150160
EAN/GTIN:
     4063968025368
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Möbelband gerade - Zylinderkopf rechts, 50x40 mm, Messing poliert

  • Mit Stahlstift und angefrästem Linsenkopf.


Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade, ohne Zwischenring
Bandbreite offen:
40 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Messing
Materialstärke:
1,7 mm
Richtung:
rechts
Rollen ø:
8 mm
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 9,50*
ab € 20,17*
€ 27,67*
Lager 3145
27
€ 5,90*
ab € 23,87*
€ 32,57*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reyher
000977000030016
ab € 0,0245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.