Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelband gerade - Halbrundkopf rechts, 50x40 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelband gerade - Halbrundkopf rechts, 50x40 mm, Stahl vernickelt
Produktbild zu Möbelband gerade - Halbrundkopf rechts, 50x40 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103310256
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     V-00620051
EAN/GTIN:
     4003984120197
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Möbelband gerade - Halbrundkopf rechts, 50x40 mm, Stahl vernickelt

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bandbreite offen:
40 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
1,5 mm
Richtung:
rechts
Rollen ø:
8 mm
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.