Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelband gerade - Halbrundkopf links, 50x40 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelband gerade - Halbrundkopf links, 50x40 mm, Stahl vernickelt
Produktbild zu Möbelband gerade - Halbrundkopf links, 50x40 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103310255
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     V-00620050
EAN/GTIN:
     4003984120173
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Möbelband gerade - Halbrundkopf links, 50x40 mm, Stahl vernickelt

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bandbreite offen:
40 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
1,5 mm
Richtung:
links
Rollen ø:
8 mm
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.