Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier DIN 7954 C quadratisch 40 x 40 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 40 x 40 mm, Edelstahl
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 40 x 40 mm, Edelstahl
Skizze zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 40 x 40 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103310215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0222-40X40.70-EANS
EAN/GTIN:
     9002730492583
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier DIN 7954 C quadratisch 40 x 40 mm, Edelstahl

  • Stift vernietet, Messing


Weitere Informationen:
Bandbreite offen:
40 mm
Material:
Edelstahl 1.4301
Rollen ø:
5,2 mm
Materialstärke:
1 mm
Oberfläche:
ungeschliffen
Größe:
40x40 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
gerade
Produktart:
Scharnier
Stiftausführung:
Edelstahl vernietet
Anschraublöcher:
4 ST
Marke:
Schmale
Type:
Typ C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9047230 12
ab € 0,0156*
Zubehör
k.A.
9047230 16
ab € 0,0185*
Zubehör
k.A.
9047230 20
ab € 0,0199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.