Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfscharnier - leichte Ausführung 25 x 25 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     3145-103310185
Hersteller:
     METALURGIA
Herst.-Nr.:
     20750100
EAN/GTIN:
     9002730291933
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier 25x25mm
Knopfscharnier - leichte Ausführung 25 x 25 mm, Messing poliert

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bandbreite offen:
25 mm
Höhe:
25 mm
Material:
Messing
Materialstärke:
0,8 mm
Rollen ø:
4 mm
Stiftausführung:
vernietet
Oberfläche:
poliert
Größe:
25x25 mm
Produktart:
Scharnier
Marke:
Metalurgia
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, gerollte Scharniere, Rollenscharniere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
880940600025012
ab € 0,00714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.