Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfscharnier - leichte Ausführung 50 x 40 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopfscharnier - leichte Ausführung 50 x 40 mm, Edelstahl
Produktbild zu Knopfscharnier - leichte Ausführung 50 x 40 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103310183
Hersteller:
     METALURGIA
Herst.-Nr.:
     20780105
EAN/GTIN:
     9002730291919
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Knopfscharnier - leichte Ausführung 50 x 40 mm, Edelstahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bandbreite offen:
40 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Edelstahl
Materialstärke:
0,9 mm
Rollen ø:
4 mm
Stiftausführung:
vernietet
Oberfläche:
ungeschliffen
Größe:
50x40 mm
Produktart:
Scharnier
Marke:
Metalurgia
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscharnier, gerollte Scharniere, Rollenscharniere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
880940100025012
ab € 0,00709*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.