Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier DIN 7954 B halbbreit 40 x 32 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 B halbbreit 40 x 32 mm, Edelstahl
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 B halbbreit 40 x 32 mm, Edelstahl
Skizze zu Scharnier DIN 7954 B halbbreit 40 x 32 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103310129
Hersteller:
     SCHMALE
Herst.-Nr.:
     0222-40X32.70-EANS
EAN/GTIN:
     9002732004180
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier DIN 7954 B halbbreit 40 x 32 mm, Edelstahl

Weitere Informationen:
Marke:
Schmale
Stiftausführung:
vernietet Edelstahl
Materialstärke:
1 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Edelstahl
Bandbreite offen:
32 mm
Rollen ø:
5,2 mm
Anschraublöcher:
4 ST
Produktart:
Scharnier
Höhe:
40 mm
Größe:
40x32 mm
Type:
Typ B
Ausführung:
gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9047230 12
ab € 0,0156*
Zubehör
k.A.
9047230 16
ab € 0,0185*
Zubehör
k.A.
9047230 20
ab € 0,0199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.