Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 1000 x 100 mm Aluminium schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lüftungsgitter 1000 x 100 mm Aluminium schwarz eloxiert
Produktbild zu Lüftungsgitter 1000 x 100 mm Aluminium schwarz eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 1000 x 100 mm Aluminium schwarz eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 1000 x 100 mm Aluminium schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103309988
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062720070
EAN/GTIN:
     9002730730289
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 1000 x 100 mm Aluminium schwarz eloxiert

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Größe:
100x1000 mm
Material:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
schwarz eloxiert
Freier Querschnitt:
332 cm²
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.