Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 2000 x 100 mm Aluminium Bronze eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bronze eloxiert
bronze eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 2000 x 100 mm Aluminium Bronze eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 2000 x 100 mm Aluminium Bronze eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103309983
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062722060
EAN/GTIN:
     9002730431100
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 2000 x 100 mm Aluminium Bronze eloxiert

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Freier Querschnitt:
685 cm²
Länge:
2000 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
bronze eloxiert
Größe:
100x2000 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftungen, Alu, Heizkörpergitter, möbelgitter, solido, zuluftgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.