Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 800 x 100 mm Aluminium Gold eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
gold eloxiert
gold eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 800 x 100 mm Aluminium Gold eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 800 x 100 mm Aluminium Gold eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103309972
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062728050
EAN/GTIN:
     9002730431025
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 800 x 100 mm Aluminium Gold eloxiert

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Freier Querschnitt:
261 cm²
Länge:
800 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
gold eloxiert
Größe:
100x800 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftungen, Alu, Heizkörpergitter, möbelgitter, solido, zuluftgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.