Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 600 x 100 mm Aluminium bronze eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bronze eloxiert
bronze eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 600 x 100 mm Aluminium bronze eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 600 x 100 mm Aluminium bronze eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103309968
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062726060
EAN/GTIN:
     9002730431001
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 600 x 100 mm Aluminium bronze eloxiert

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Freier Querschnitt:
195 cm²
Länge:
600 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
bronze eloxiert
Größe:
100x600 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.