Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 1000 x 80 mm Aluminium gold eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
gold eloxiert
gold eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 1000 x 80 mm Aluminium gold eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 1000 x 80 mm Aluminium gold eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103309947
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062710050
EAN/GTIN:
     9002730430882
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 1000 x 80 mm Aluminium gold eloxiert

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Freier Querschnitt:
221 cm²
Länge:
1000 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
gold eloxiert
Größe:
80x1000 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, solido lüftungsgitter, badezimmerlüftungen, Alu, Heizkörpergitter, möbelgitter, solido, zuluftgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.