Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 400 x 80 mm Aluminium natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
natur eloxiert
natur eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 400 x 80 mm Aluminium natur eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 400 x 80 mm Aluminium natur eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103309931
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062714030
EAN/GTIN:
     9002730329377
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 400 x 80 mm Aluminium natur eloxiert

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Freier Querschnitt:
87 cm²
Länge:
400 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
natur eloxiert
Größe:
80x400 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.