Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 1000 x 60 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan Edelstahl Effekt
Titan Edelstahl Effekt
Skizze zu Lüftungsgitter 1000 x 60 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt
LOGO zu Lüftungsgitter 1000 x 60 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103309915
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062700000
EAN/GTIN:
     9002730329346
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 1000 x 60 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Freier Querschnitt:
166 cm²
Länge:
1000 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Titan Edelstahl Effekt
Größe:
60x1000 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftungen, Alu, Heizkörpergitter, möbelgitter, solido, zuluftgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.