Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 800 x 60 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan Edelstahl Effekt
Titan Edelstahl Effekt
Skizze zu Lüftungsgitter 800 x 60 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt
LOGO zu Lüftungsgitter 800 x 60 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103309910
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062708000
EAN/GTIN:
     9002730329322
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 800 x 60 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Freier Querschnitt:
130 cm²
Länge:
800 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Titan Edelstahl Effekt
Größe:
60x800 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftungen, Alu, Heizkörpergitter, möbelgitter, solido, zuluftgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.