Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 600 x 60 mm Aluminium Weiß beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
weiß beschichtet Ral 9010
weiß beschichtet Ral 9010
Skizze zu Lüftungsgitter 600 x 60 mm Aluminium Weiß beschichtet
LOGO zu Lüftungsgitter 600 x 60 mm Aluminium Weiß beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-103309909
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062706090
EAN/GTIN:
     9002730430677
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 600 x 60 mm Aluminium Weiß beschichtet

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Freier Querschnitt:
97 cm²
Länge:
600 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
weiß beschichtet RAL 9010
Größe:
60x600 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftungen, Alu, Heizkörpergitter, möbelgitter, solido, zuluftgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.