Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 600 x 60 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan Edelstahl Effekt
Titan Edelstahl Effekt
Skizze zu Lüftungsgitter 600 x 60 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt
LOGO zu Lüftungsgitter 600 x 60 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103309905
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062706000
EAN/GTIN:
     9002730329308
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 600 x 60 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Freier Querschnitt:
97 cm²
Länge:
600 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Titan Edelstahl Effekt
Größe:
60x600 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.