Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 400 x 60 mm Aluminium natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
natur eloxiert
natur eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 400 x 60 mm Aluminium natur eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 400 x 60 mm Aluminium natur eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103309901
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062704030
EAN/GTIN:
     9002730329285
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 400 x 60 mm Aluminium natur eloxiert

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Freier Querschnitt:
65 cm²
Länge:
400 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
natur eloxiert
Größe:
60x400 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.