Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 500 x 100 mm Edelstahl geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lüftungsgitter 500 x 100 mm Edelstahl geschliffen
Produktbild zu Lüftungsgitter 500 x 100 mm Edelstahl geschliffen
Artikel-Nr.:
     3145-103309405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6.05.9220
EAN/GTIN:
     4005724521646
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 500 x 100 mm Edelstahl geschliffen

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Freier Querschnitt:
162 cm²
Länge:
500 mm
Lochung:
7 x 40 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Größe:
100x500 mm
Montageart:
aufschraubbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.