Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 500 x 80 mm Edelstahl geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lüftungsgitter 500 x 80 mm Edelstahl geschliffen
Produktbild zu Lüftungsgitter 500 x 80 mm Edelstahl geschliffen
Artikel-Nr.:
     3145-103309400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6.05.9200
EAN/GTIN:
     4005724521622
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 500 x 80 mm Edelstahl geschliffen

Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Freier Querschnitt:
108 cm²
Länge:
500 mm
Lochung:
7 x 40 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Größe:
80x500 mm
Montageart:
aufschraubbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.