Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter ø 36 mm/43 x 43 mm Kunststoff verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lüftungsgitter ø 36 mm/43 x 43 mm Kunststoff verchromt
Produktbild zu Lüftungsgitter ø 36 mm/43 x 43 mm Kunststoff verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103308600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L914-120
EAN/GTIN:
     9002730408690
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter ø 36 mm/43 x 43 mm Kunststoff verchromt

Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Einlass ø:
36 mm
Länge:
43 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
verchromt
Einlasstiefe:
8 mm
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.