Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter versetzte Lochung 1000 x 120 mm Holz Eiche roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ahorn
Ahorn
Buche
Buche
Buche
Skizze zu Lüftungsgitter versetzte Lochung 1000 x 120 mm Holz Eiche roh
Skizze zu Lüftungsgitter versetzte Lochung 1000 x 120 mm Holz Eiche roh
Artikel-Nr.:
     3145-103308120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SCH1201000EI
EAN/GTIN:
     9002730400601
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter versetzte Lochung 1000 x 120 mm Holz Eiche roh

Die Holzgitter werden aus ausgesuchtem, feingemaserten Holz in Form von Rift - Halbrift geschnitten, künstlich nachgetrocknet und abgelagert. Es wird nur fehlerfreies Holz verarbeitet. Produziert wird auf modernst gesteuerten CNC Maschinen. Die Gitter sind lackierfertig geschliffen, sämtliche Kanten auf der Oberseite sind gebrochen.

Hinweise:
Beim Lackieren ist unbedingt darauf zu achten, dass die Gitter beidseitig gleich lackiert werden.
Sonderanfertigungen bzgl. Abmessungen, Lochanordnung, Holzart (Birke, Erle und Kirsch) sowie in lackierter Ausführung sind auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Einlassmaß:
105 x 985 mm
Freier Querschnitt:
480 cm²
Länge:
1000 mm
Material:
Eiche
Oberfläche:
roh
Ausführung:
versetzte Lochung
Größe:
120x1000 mm
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.