Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhalter 325 x 365 x 155 mm, Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rollenhalter 325 x 365 x 155 mm, Edelstahl Effekt
Produktbild zu Rollenhalter 325 x 365 x 155 mm, Edelstahl Effekt
90 Grad Anwendung
Skizze zu Rollenhalter 325 x 365 x 155 mm, Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Rollenhalter 325 x 365 x 155 mm, Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103307458
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     0080430019
EAN/GTIN:
     4027655319048
Suchbegriffe:
Aluminiumfolien-Abroller
Aluminiumfolien-Abrollgerät
Aluminiumfolien-Spender
Frischhaltefolien-Abroller
Rollenhalter 325 x 365 x 155 mm, Edelstahl Effekt

Das klassische Relingsystem verbindet in jeder Küche das Elegante mit dem Nützlichen.
Alle Funktionselemente werden an die Relingstange gehängt. Einfach zu platzieren, dort wo sie gebraucht werden.

  • Dreireihig, für Alufolie und Frischhaltefolie mit Abrissvorrichtung, sowie für Küchenrolle.


Lieferumfang:
Inkl. Kunststoff-Schutzkappen

Weitere Informationen:
B x H x T:
325 x 365 x 155 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.