Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschild Klam, Messing verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schlüsselschild Klam, Messing verchromt poliert
Produktbild zu Schlüsselschild Klam, Messing verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103307227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     033200R
EAN/GTIN:
     8032586125688
Suchbegriffe:
Schlüsselschild
Schlüsselschilder
schlüsselschild
Schlüsselschild Klam, Messing verchromt poliert

Lieferumfang: inkl. 2 Zier-Holznägel

Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
35 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
verchromt poliert
Produktart:
Möbelschloss
Tiefe:
3 mm
Marke:
OMP Porro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.