Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 125°, gerade mit Feder,Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 125°, gerade mit Feder,Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 125°, gerade mit Feder,Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 125°, gerade mit Feder,Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 125°, gerade mit Feder,Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 125°, gerade mit Feder,Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103307129
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     1537799
EAN/GTIN:
     9009494764796
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 125°, gerade mit Feder,Schrauben

  • Scharnier für dicke Türen und Profiltüren
  • Mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
  • 0 - Einsprung (für Innen- oder Tablarauszüge)
  • Kompatibel mit CLIP top Montageplatten
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 125°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender
    Montageplatte)


Weitere Informationen:
Verwendung:
Profiltürscharnier | 0-Einsprungscharnier
Material:
Stahltopf
Öffnungswinkel:
125 °
Montageart:
Schrauben
Kröpfung:
0 mm
Marke:
Blum
Werksnummer:
71B7550D
Anschlagart:
Eckanschlag
Ausführung:
mit Feder
Oberfläche:
ONYX schwarz
Type:
CLIP top BLUMOTION
Weitere Suchbegriffe: topfscharnier 125°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,0955*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,2755*
€ 12,22785
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,2155*
€ 12,15645
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,7755*
€ 11,63285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3855*
€ 11,16875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9055*
€ 10,59755
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0955*
€ 8,44365
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
02509289
ab € 0,47*
Zubehör
Blum
01017488
ab € 0,50*
Zubehör
Blum
09594813
ab € 0,4128*
Zubehör
Blum
08540966
ab € 0,49*
Zubehör
Blum
02943131
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.