Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top Öffnungswinkelbegrenzer zu 155° und 125° Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top Öffnungswinkelbegrenzer zu 155° und 125° Scharnier
Produktbild zu BLUM CLIP top Öffnungswinkelbegrenzer zu 155° und 125° Scharnier
LOGO zu BLUM CLIP top Öffnungswinkelbegrenzer zu 155° und 125° Scharnier
Artikel-Nr.:
     3145-103307091
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     03312754
EAN/GTIN:
     9009494299953
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
Öffnungsbegrenzer
Öffnungsbegrenzung
BLUM CLIP top Öffnungswinkelbegrenzer zu 155° und 125° Scharnier

Weitere Informationen:
Oberfläche:
staubgrau
Werksnummer:
70T7553
Type:
CLIP top BLUMOTION
Material:
Kunststoff
Marke:
Blum
passend zu:
Scharnier 155° = Winkelbegrenzung auf 110° | Scharnier 125° = Winkelbegrenzung auf 92°
Weitere Suchbegriffe: topfband blum, topfband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.