Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Pyra ø 25 mm, Tiefe 21 mm, Messing vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Pyra ø 25 mm, Tiefe 21 mm, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Knopf Pyra ø 25 mm, Tiefe 21 mm, Messing vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-103306164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016026E
EAN/GTIN:
     8032586094946
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Pyra ø 25 mm, Tiefe 21 mm, Messing vernickelt matt

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Tiefe:
21 mm
Material:
Messing
ø:
25 mm
Oberfläche:
vernickelt matt
Sockel:
Ø 20 mm
Marke:
OMP Porro
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf messing, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf 25mm, Knopf, Knöpfe, Messingknopf, Messingknöpfe, Messingmöbelknopf, Messingmöbelknöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.