Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Pyra ø 32 mm, Tiefe 23 mm, Messing matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Pyra ø 32 mm, Tiefe 23 mm, Messing matt
Produktbild zu Knopf Pyra ø 32 mm, Tiefe 23 mm, Messing matt
Artikel-Nr.:
     3145-103306161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016032S
EAN/GTIN:
     8032586095448
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Pyra ø 32 mm, Tiefe 23 mm, Messing matt

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Tiefe:
23 mm
Material:
Messing
ø:
32 mm
Oberfläche:
matt
Sockel:
Ø 26 mm
Marke:
OMP Porro
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf messing, kugelknopf möbelgriffe, Knopf, Knöpfe, Messingknopf, Messingknöpfe, Messingmöbelknopf, Messingmöbelknöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.