Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Pyra ø 25 mm, Tiefe 21 mm, Messing matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Pyra ø 25 mm, Tiefe 21 mm, Messing matt
Produktbild zu Knopf Pyra ø 25 mm, Tiefe 21 mm, Messing matt
Artikel-Nr.:
     3145-103306160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016026S
EAN/GTIN:
     8032586095110
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Pyra ø 25 mm, Tiefe 21 mm, Messing matt

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Tiefe:
21 mm
Material:
Messing
ø:
25 mm
Oberfläche:
matt
Sockel:
Ø 20 mm
Marke:
OMP Porro
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf messing, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf 25mm, Knopf, Knöpfe, Messingknopf, Messingknöpfe, Messingmöbelknopf, Messingmöbelknöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.