Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken HEWI 477.90B060 Höhe 72 mm, Polyamid tiefschwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mantelhaken HEWI 477.90B060 Höhe 72 mm, Polyamid tiefschwarz matt
Produktbild zu Mantelhaken HEWI 477.90B060 Höhe 72 mm, Polyamid tiefschwarz matt
Skizze zu Mantelhaken HEWI 477.90B060 Höhe 72 mm, Polyamid tiefschwarz matt
LOGO zu Mantelhaken HEWI 477.90B060 Höhe 72 mm, Polyamid tiefschwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103304964
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90B060 90
EAN/GTIN:
     4014885585602
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelhaken HEWI 477.90B060 Höhe 72 mm, Polyamid tiefschwarz matt

Das samtige Finish der Edition matt wird durch ein spezielles Veredelungsverfahren erreicht, bei dem die Polyamid-Produkte von Hand bearbeitet werden.

Hinweis: Befestigung von vorne.
  • Dazu passende Möbelgriffe und Möbelknöpfe finden Sie im Kapitel "Möbelgriffe" und "Möbelknöpfe".
  • Weitere Farben auf Anfrage lieferbar (siehe HEWI Materialfarben).


Lieferumfang: exkl. 2 Senkkopfschrauben 4 mm

Weitere Informationen:
Lochabstand:
28 mm
Material:
Polyamid
Oberfläche:
tiefschwarz matt (90)
Tiefe:
47 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
72 mm
Produktart:
Mantelhaken
Type:
477.90B060
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: hewi garderobenhaken, garderobenhaken, kleiderhaken garderobenhaken, Farbtrend, Garderobehaken, HEWI Garderobehaken, HEWI Garderobenhaken, HEWI Haken, Haken, Kunststoff Garderobehaken, Kunststoff Garderobenhaken, Kunststoffmantelhaken, Trendfarbe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 5,96*
€ 8,54*
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 8,64*
9 Tage
439
€ 6,99*
ab € 6,03*
€ 8,64*
Lager 3145
32
€ 5,90*
ab € 9,37*
€ 13,24*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90B025 90
ab € 8,92*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90B010 90
ab € 5,93*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90B030 90
ab € 13,38*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90B010 90
ab € 4,03*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90B050 90
ab € 10,14*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90B040 90
ab € 21,64*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90B070 90
ab € 9,49*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
562.10B128 90
ab € 3,71*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
562.10B64 90
ab € 2,96*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
562.10B96 90
ab € 3,49*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
547.15B 90
ab € 5,21*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
547.32B3 90
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.