Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken HEWI 477.90B060 Höhe 72 mm, Polyamid reinweiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
anthrazit matt (92)
anthrazit matt (92)
aquablau matt (55)
Produktbild zu Mantelhaken HEWI 477.90B060 Höhe 72 mm, Polyamid reinweiß matt
reinweiß matt (99)
rubinrot matt (33)
tiefschwarz matt (90)
aquablau (55)
lichtgrau (97)
reinweiß (99)
rubinrot (33)
senfgelb (18)
Skizze zu Mantelhaken HEWI 477.90B060 Höhe 72 mm, Polyamid reinweiß matt
LOGO zu Mantelhaken HEWI 477.90B060 Höhe 72 mm, Polyamid reinweiß matt
Artikel-Nr.:
     3145-103304962
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90B060 99
EAN/GTIN:
     4014885583974
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelhaken HEWI 477.90B060 Höhe 72 mm, Polyamid reinweiß matt

Das samtige Finish der Edition matt wird durch ein spezielles Veredelungsverfahren erreicht, bei dem die Polyamid-Produkte von Hand bearbeitet werden.

Hinweis: Befestigung von vorne.
  • Dazu passende Möbelgriffe und Möbelknöpfe finden Sie im Kapitel "Möbelgriffe" und "Möbelknöpfe".
  • Weitere Farben auf Anfrage lieferbar (siehe HEWI Materialfarben).


Lieferumfang: exkl. 2 Senkkopfschrauben 4 mm

Weitere Informationen:
Lochabstand:
28 mm
Material:
Polyamid
Höhe:
72 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
47 mm
Oberfläche:
reinweiß matt (99)
Produktart:
Mantelhaken
Type:
477.90B060
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: hewi garderobenhaken, garderobenhaken, kleiderhaken garderobenhaken, Garderobehaken, HEWI Garderobehaken, HEWI Garderobenhaken, HEWI Haken, Haken, Kunststoff Garderobehaken, Kunststoff Garderobenhaken, Kunststoffmantelhaken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 6,00*
€ 8,60*
€ 5,95*
ab € 6,07*
€ 8,70*
9 Tage
825
€ 6,99*
ab € 6,07*
€ 8,70*
Lager 3145
10
€ 5,90*
ab € 9,38*
€ 13,37*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90B025 99
ab € 9,44*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90B010 99
ab € 6,34*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90B030 99
ab € 13,46*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90B050 99
ab € 10,76*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90B040 99
ab € 21,53*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90B070 99
ab € 10,04*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90B010 99
ab € 4,04*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
562.10B128 99
ab € 4,02*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
562.10B64 99
ab € 3,23*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
562.10B96 99
ab € 3,78*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
547.15B 99
ab € 5,30*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
547.32B3 99
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.