Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken HEWI 477.90B060 Höhe 72 mm, Polyamid aquablau matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mantelhaken HEWI 477.90B060 Höhe 72 mm, Polyamid aquablau matt
Produktbild zu Mantelhaken HEWI 477.90B060 Höhe 72 mm, Polyamid aquablau matt
Skizze zu Mantelhaken HEWI 477.90B060 Höhe 72 mm, Polyamid aquablau matt
LOGO zu Mantelhaken HEWI 477.90B060 Höhe 72 mm, Polyamid aquablau matt
Artikel-Nr.:
     3145-103304960
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90B060 55
EAN/GTIN:
     4014885585558
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelhaken HEWI 477.90B060 Höhe 72 mm, Polyamid aquablau matt

Das samtige Finish der Edition matt wird durch ein spezielles Veredelungsverfahren erreicht, bei dem die Polyamid-Produkte von Hand bearbeitet werden.

Hinweis: Befestigung von vorne.
  • Dazu passende Möbelgriffe und Möbelknöpfe finden Sie im Kapitel "Möbelgriffe" und "Möbelknöpfe".
  • Weitere Farben auf Anfrage lieferbar (siehe HEWI Materialfarben).


Lieferumfang: exkl. 2 Senkkopfschrauben 4 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
aquablau matt (55)
Breite:
22 mm
Lochabstand:
28 mm
Material:
Polyamid
Tiefe:
47 mm
Höhe:
72 mm
Produktart:
Mantelhaken
Type:
477.90B060
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: hewi garderobenhaken, garderobenhaken, kleiderhaken garderobenhaken, Garderobehaken, HEWI Garderobehaken, HEWI Garderobenhaken, HEWI Haken, Haken, Kunststoff Garderobehaken, Kunststoff Garderobenhaken, Kunststoffmantelhaken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 6,00*
€ 8,60*
9 Tage
666
€ 6,99*
ab € 6,07*
€ 8,70*
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 10,07*
Lager 3145
7
€ 5,90*
ab € 9,38*
€ 13,37*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90B025 55
ab € 9,46*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90B050 55
ab € 10,75*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90B010 55
ab € 6,43*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90B070 55
ab € 10,06*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90B010 55
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.