Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Brian LA 128 mm, Breite 138 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Brian LA 128 mm, Breite 138 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Griff Brian LA 128 mm, Breite 138 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103304331
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     08 6904 20
EAN/GTIN:
     9009150258041
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl m4
Griff Brian LA 128 mm, Breite 138 mm, Edelstahl gebürstet

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Lochabstand:
128 mm
Breite:
138 mm
Tiefe:
35 mm
Material:
Edelstahl
ø:
10 mm
Oberfläche:
gebürstet
Höhe:
10 mm
Marke:
Grimme
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, Edelstahlgriff, Edelstahlgriffe, Edelstahlmöbelgriff, Edelstahlmöbelgriffe, Gehrungsgriff, Gehrungsgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.