Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenecke Aktor L-Profil, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Innenecke Aktor L-Profil, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Innenecke Aktor L-Profil, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Innenecke Aktor L-Profil, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Innenecke Aktor L-Profil, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Innenecke Aktor L-Profil, Kunststoff schwarz
LOGO zu Innenecke Aktor L-Profil, Kunststoff schwarz
LOGO zu Innenecke Aktor L-Profil, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103304036
Hersteller:
     Schüco
Herst.-Nr.:
     100003228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffmulde Innenecke
Innenecke für Griffmulde
griffmulde innenecke
Innenecke Aktor L-Profil, Kunststoff schwarz

Horizontale Montage der Griffmulde z.B. zwischen Arbeitsplatte und der darunter liegenden Schublade, zwischen den Schubladen oder zwischen Front und Korpus.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz
Marke:
Schüco
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
241
€ 9,50*
ab € 2,18*
€ 3,50*
Lager 3145
922
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 5,36*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.