Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffleiste Crevan LA 128 mm, Länge 145 mm, verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griffleiste Crevan LA 128 mm, Länge 145 mm, verchromt poliert
Produktbild zu Griffleiste Crevan LA 128 mm, Länge 145 mm, verchromt poliert
Produktbild zu Griffleiste Crevan LA 128 mm, Länge 145 mm, verchromt poliert
Skizze zu Griffleiste Crevan LA 128 mm, Länge 145 mm, verchromt poliert
LOGO zu Griffleiste Crevan LA 128 mm, Länge 145 mm, verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103302808
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2446-145ZN1
EAN/GTIN:
     9002843425966
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Griffleiste Crevan LA 128 mm, Länge 145 mm, verchromt poliert

Lieferumfang: inkl. 2 Senkkopfschrauben 3,5 x 16 mm

Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Montageart:
zum Anschrauben
Material:
Aluminium
Höhe:
20 mm
Lochabstand:
128 mm
Oberfläche:
verchromt poliert
Länge:
145 mm
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: griffleisten, Alugriff, Alugriffe, Alugriffleiste, Alugriffleisten, Aluminiumgriff, Aluminiumgriffe, Aluminiumgriffleiste, Aluminiumgriffleisten, Aluminiummöbelgriff, Aluminiummöbelgriffe, Alumöbelgriff, Alumöbelgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Möbelgriffleiste, Möbelgriffleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
2108-136ZN1
ab € 2,59*
Sonstiges
SIRO
2108-168ZN1
ab € 2,98*
Sonstiges
SIRO
2108-200ZN1
ab € 3,30*
Sonstiges
SIRO
2108-328ZN1
ab € 5,04*
Sonstiges
SIRO
2108-104ZN1
ab € 2,20*
Sonstiges
SIRO
2324/ZN1
ab € 11,51*
Sonstiges
SIRO
1595-29ZN1
ab € 6,61*
Sonstiges
SIRO
2325/ZN1
ab € 7,43*
Sonstiges
SIRO
2326/ZN1
ab € 6,85*
Sonstiges
SIRO
2382-112ZN1ZN80
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.