Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN weiß matt lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN weiß matt lackiert
Produktbild zu Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN weiß matt lackiert
Skizze zu Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN weiß matt lackiert
Skizze zu Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN weiß matt lackiert
Anwendungsbild zu Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN weiß matt lackiert
Anwendungsbild zu Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN weiß matt lackiert
LOGO zu Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN weiß matt lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103302683
Hersteller:
     ESTAMP
Herst.-Nr.:
     3790292
EAN/GTIN:
     8421250054599
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
griffschale zum anschrauben
Muschelgriff Geometric rechteckig 155 x 73 mm, ZN weiß matt lackiert

Weitere Informationen:
Breite:
155 mm
Material:
Zinkdruckguss
Montageart:
zum Einlassen
Einlassmaß:
123 x 40 mm
Oberfläche:
weiß matt lackiert
Höhe:
73 mm
Einlasstiefe:
11 mm
Tiefe:
2,5 mm
Marke:
Estamp
Weitere Suchbegriffe: Einlassgriff, Einlassgriffe, Einlassmuschelgriff, Einlassmuschelgriffe, Griffmuschel, Griffschale, MDL2021, Muldengriff, Muldengriffe, Muschelgriff, Schalengriff, Zamakmuschelgriff, Zamakmuschelgriffe, Zinkdruckgussmuschelgriff, Zinkdruckgussmuschelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESTAMP
3770292
€ 6,67*
Sonstiges
ESTAMP
3760292
€ 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.