Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN schwarz matt lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN schwarz matt lackiert
Produktbild zu Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN schwarz matt lackiert
Skizze zu Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN schwarz matt lackiert
Skizze zu Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN schwarz matt lackiert
Anwendungsbild zu Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN schwarz matt lackiert
Anwendungsbild zu Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN schwarz matt lackiert
LOGO zu Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN schwarz matt lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103302671
Hersteller:
     ESTAMP
Herst.-Nr.:
     3760032
EAN/GTIN:
     8421250054469
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
griffschale zum anschrauben
Muschelgriff Geometric rund ø 70 mm, ZN schwarz matt lackiert

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Tiefe:
2 mm
Oberfläche:
schwarz matt lackiert
Montageart:
zum Einlassen
ø:
70 mm
Einlasstiefe:
11 mm
Einlass ø:
45 mm
Marke:
Estamp
Weitere Suchbegriffe: Einlassgriff, Einlassgriffe, Einlassmuschelgriff, Einlassmuschelgriffe, Farbtrend, Griffmuschel, Griffschale, Muldengriff, Muldengriffe, Muschelgriff, Schalengriff, Trendfarbe, Zamakmuschelgriff, Zamakmuschelgriffe, Zinkdruckgussmuschelgriff, Zinkdruckgussmuschelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESTAMP
3770032
€ 6,68*
Sonstiges
ESTAMP
3790032
€ 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.