Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff Ischgl LA 160 mm, Breite 172 mm, Eisen verzinkt schwarz passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelgriff Ischgl LA 160 mm, Breite 172 mm, Eisen verzinkt schwarz passiviert
Produktbild zu Möbelgriff Ischgl LA 160 mm, Breite 172 mm, Eisen verzinkt schwarz passiviert
Anwendungsbild zu Möbelgriff Ischgl LA 160 mm, Breite 172 mm, Eisen verzinkt schwarz passiviert
Eisen verzinkt schwarz passiviert
Schwarzstahl geölt
Anwendungsbild zu Möbelgriff Ischgl LA 160 mm, Breite 172 mm, Eisen verzinkt schwarz passiviert
LOGO zu Möbelgriff Ischgl LA 160 mm, Breite 172 mm, Eisen verzinkt schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-103302520
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0215.056.00.0.01
EAN/GTIN:
     9010203011087
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff m4
Möbelgriff Ischgl LA 160 mm, Breite 172 mm, Eisen verzinkt schwarz passiviert

Die dreifache Oberflächenveredelung mit seidenmatter Struktur garantiert nicht nur einen außergewöhnlich guten Korrosionsschutz sondern auch eine gleichbleibende Oberfläche in Struktur und Farbe. Die Betonung der geschmiedeten Struktur kommt besonders zum Vorschein.

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben M4 x 30 mm

Weitere Informationen:
Tiefe:
35 mm
Material:
Eisen
Oberfläche:
verzinkt schwarz passiviert
Breite:
172 mm
Höhe:
12 mm
Lochabstand:
160 mm
Sockel:
Breite 12 mm
Marke:
Halcö
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriffe a=160, Bügelgriff, Eisengriff, Eisengriffe, Eisenmöbelgriff, Eisenmöbelgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, rustikale Griffe, rustikale Möbelgriffe, rustikaler Griff, rustikaler Möbelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HALCÖ
0227.049.00.0.01
ab € 14,44*
Sonstiges
HALCÖ
0227.038.00.0.01
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.