Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffleiste Crevan LA 48 mm, Länge 70 mm, Aluminium eisenfärbig gebürstet matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griffleiste Crevan LA 48 mm, Länge 70 mm, Aluminium eisenfärbig gebürstet matt
Produktbild zu Griffleiste Crevan LA 48 mm, Länge 70 mm, Aluminium eisenfärbig gebürstet matt
Produktbild zu Griffleiste Crevan LA 48 mm, Länge 70 mm, Aluminium eisenfärbig gebürstet matt
Skizze zu Griffleiste Crevan LA 48 mm, Länge 70 mm, Aluminium eisenfärbig gebürstet matt
LOGO zu Griffleiste Crevan LA 48 mm, Länge 70 mm, Aluminium eisenfärbig gebürstet matt
Artikel-Nr.:
     3145-103301658
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2446-70ZN75
EAN/GTIN:
     9002843418845
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Griffleiste Crevan LA 48 mm, Länge 70 mm, Aluminium eisenfärbig gebürstet matt

Lieferumfang: inkl. 2 Senkkopfschrauben 3,5 x 16 mm

Weitere Informationen:
Lochabstand:
48 mm
Oberfläche:
eisenfärbig gebürstet matt
Material:
Aluminium
Länge:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
20 mm
Montageart:
zum Anschrauben
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: griffleisten, Alugriff, Alugriffe, Alugriffleiste, Alugriffleisten, Aluminiumgriff, Aluminiumgriffe, Aluminiumgriffleiste, Aluminiumgriffleisten, Aluminiummöbelgriff, Aluminiummöbelgriffe, Alumöbelgriff, Alumöbelgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Möbelgriffleiste, Möbelgriffleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
2108-136ZN75
ab € 3,95*
Sonstiges
SIRO
2108-168ZN75
ab € 4,25*
Sonstiges
SIRO
2108-200ZN75
ab € 4,98*
Sonstiges
SIRO
2108-328ZN75
ab € 8,02*
Sonstiges
SIRO
2108-104ZN75
ab € 3,57*
Sonstiges
SIRO
2324/ZN75
ab € 12,20*
Sonstiges
SIRO
1595-29ZN75
ab € 7,16*
Sonstiges
SIRO
2325/ZN75
ab € 8,05*
Sonstiges
SIRO
2326/ZN75
ab € 7,44*
Sonstiges
SIRO
2382-112ZN75
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.