Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschild Mondial Breite 27 mm, Höhe 46 mm, Messing patiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schlüsselschild Mondial Breite 27 mm, Höhe 46 mm, Messing patiniert
Produktbild zu Schlüsselschild Mondial Breite 27 mm, Höhe 46 mm, Messing patiniert
LOGO zu Schlüsselschild Mondial Breite 27 mm, Höhe 46 mm, Messing patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-103301625
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     401-48MS3
EAN/GTIN:
     9002843038302
Suchbegriffe:
Schlüsselschild
Schlüsselschilder
schlüsselschild siro
schlüsselschild
Schlüsselschild Mondial Breite 27 mm, Höhe 46 mm, Messing patiniert

Lieferumfang: inkl. 2 Linsenkopfschrauben M2 x 10 mm

Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Höhe:
46 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
patiniert
Tiefe:
2,5 mm
Produktart:
Möbelschlüssel
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: rustikale Schlüsselschilder, rustikales Schlüsselschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
397-35MS3
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.