Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Balta LA 96 mm, Breite 104 mm, ZN verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Balta LA 96 mm, Breite 104 mm, ZN verchromt poliert
Produktbild zu Griff Balta LA 96 mm, Breite 104 mm, ZN verchromt poliert
Produktbild zu Griff Balta LA 96 mm, Breite 104 mm, ZN verchromt poliert
LOGO zu Griff Balta LA 96 mm, Breite 104 mm, ZN verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103301000
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2183-104ZN1
EAN/GTIN:
     9002843369659
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Relinggriffe
Griff Balta LA 96 mm, Breite 104 mm, ZN verchromt poliert

Hinweis: Dazu passenden Handtuchhalter Balta in verchromt poliert finden Sie bei den Handtuchhaltern.

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt poliert
Höhe:
10 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
36 mm
Material:
Zinkdruckguss
Lochabstand:
96 mm
Sockel:
Breite 18 mm
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: bügelgriff m4, bügelgriffe, bügelgriff a=96, Gehrungsgriff, Gehrungsgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
2300-380ZN1
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.