Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschild Baron Breite 28 mm, Höhe 120 mm, Eisen altverzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
patiniert
patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-103300376
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER & FREHE
Herst.-Nr.:
     1053/7
EAN/GTIN:
     9002730417067
Suchbegriffe:
Schlüsselschild
Schlüsselschilder
schlüsselschild
Schlüsselschild Baron Breite 28 mm, Höhe 120 mm, Eisen altverzinnt

Hinweis: Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten (Schraubenempfehlung: DIN96/97 ø 2,0 x 16 mm).

Weitere Informationen:
Ausführung:
gestanzt und geprägt
Breite:
28 mm
Höhe:
120 mm
Material:
Eisen
Oberfläche:
altverzinnt
Werksnummer:
1053/7
Weitere Suchbegriffe: rustikale Schlüsselschilder, rustikales Schlüsselschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHÖRGHOFER
1244-9/7
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.