Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschild Baron Breite 28 mm,Höhe 120 mm, Eisen antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
patiniert
patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-103300373
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER & FREHE
Herst.-Nr.:
     1053/4
EAN/GTIN:
     9002730416947
Suchbegriffe:
Schlüsselschild
Schlüsselschilder
schlüsselschild
Schlüsselschild Baron Breite 28 mm,Höhe 120 mm, Eisen antik

Hinweis: Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten (Schraubenempfehlung: DIN96/97 ø 2,0 x 16 mm).

Die Schlüsselschilder werden handbearbeitet, es kann daher zu Farbabweichungen kommen!

Weitere Informationen:
Ausführung:
gestanzt und geprägt
Breite:
28 mm
Höhe:
120 mm
Material:
Eisen
Oberfläche:
antik (rostig gewachst)
Werksnummer:
1053/4
Weitere Suchbegriffe: rustikale Schlüsselschilder, rustikales Schlüsselschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHÖRGHOFER
1244-9/4
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.