Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Karo mit Schild Knopf-ø 25 mm, Breite 35 mm, Höhe 68 mm, Eisen altverzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Karo mit Schild Knopf-ø 25 mm, Breite 35 mm, Höhe 68 mm, Eisen altverzinnt
Produktbild zu Knopf Karo mit Schild Knopf-ø 25 mm, Breite 35 mm, Höhe 68 mm, Eisen altverzinnt
Artikel-Nr.:
     3145-103300248
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER
Herst.-Nr.:
     1205/7
EAN/GTIN:
     9002730413793
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Karo mit Schild Knopf-ø 25 mm, Breite 35 mm, Höhe 68 mm, Eisen altverzinnt

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Knopf ø:
25 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
68 mm
Material:
Eisen
Oberfläche:
altverzinnt
Werksnummer:
1205/7
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf, Eisenknopf, Eisenknöpfe, Eisenmöbelknopf, Eisenmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, rustikale Knöpfe, rustikale Möbelknöpfe, rustikaler Knopf, rustikaler Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHÖRGHOFER & FREHE
1337-8/7
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.